Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPDT-AR-025-24 PELTIER-MODUL, 23.9W, 122 X 230 X 84MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267536
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPDT-AR-025-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Anzahl der Stufen: -
  • Länge: 122 mm
  • Anschlussdrähte: -
  • Produktpalette: DT-AR
  • Breite: 230 mm
  • Kühlleistung: 23.9 W
  • Tiefe: 84 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 1.5 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 30 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 150,85*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 187,26*
    € 222,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 186,30*
    € 221,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 176,57*
    € 210,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 162,81*
    € 193,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 150,85*
    € 179,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.