Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-AR-AR-040-1C2 PELTIER-MODUL, 40W, 208.2 X162 X102.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267534
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-AR-AR-040-1C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 18 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: -
  • Anzahl der Stufen: -
  • Länge: 208.2 mm
  • Anschlussdrähte: -
  • Produktpalette: AR-AR
  • Breite: 162 mm
  • Kühlleistung: 40 W
  • Tiefe: 102.2 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 3.8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 83,01*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 127,52*
    € 151,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 125,43*
    € 149,26
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 117,74*
    € 140,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,57*
    € 135,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,08*
    € 109,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 83,01*
    € 98,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.