Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPDT-AR-030-2A PELTIER-MODUL, 21W, 135 X 105 X 85MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267533
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPDT-AR-030-2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Anzahl der Stufen: -
  • Länge: 135 mm
  • Anschlussdrähte: -
  • Produktpalette: DT-AR
  • Breite: 105 mm
  • Kühlleistung: 21 W
  • Tiefe: 85 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 5 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 49,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,89*
    € 90,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,64*
    € 88,82
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 70,08*
    € 83,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,06*
    € 80,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,78*
    € 68,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,41*
    € 64,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,06*
    € 58,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.