Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-AR-AR-021-B1 PELTIER-MODUL, 21W, 208.2 X162 X102.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267531
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-AR-AR-021-B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Anzahl der Stufen: -
  • Länge: 208.2 mm
  • Anschlussdrähte: -
  • Produktpalette: AR-AR
  • Breite: 162 mm
  • Kühlleistung: 21 W
  • Tiefe: 102.2 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 5 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 50,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,50*
    € 93,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,30*
    € 91,99
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 72,56*
    € 86,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,77*
    € 84,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,97*
    € 72,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,75*
    € 66,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,50*
    € 60,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.