Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 145-0701-821 HF-KOAXIAL, 2.92MM-BUCHSE, 50 OHM, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267232
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     145-0701-821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindertyp: 2.92mm, Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Frequenz, max.: 40 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Koaxialanschluss: Kartenrand/Endstück
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 145-0701-821, 3267232, 326-7232
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 35,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,97*
    € 61,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,16*
    € 59,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,00*
    € 57,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,78*
    € 54,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,56*
    € 49,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,88*
    € 48,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,22*
    € 47,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,56*
    € 47,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,69*
    € 42,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.