Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET CAS17C330JAGFC ENTSTÖRKONDENSATOR, 33PF, KLASSE X1/Y2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267175
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CAS17C330JAGFC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x1 250vac
entstörkondensator
Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1808 [Metrisch: 4520]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 pF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: CAS Series
  • Nennspannung Y: 250 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennspannung X: 250 V
  • Entstörklasse: X1 / Y2
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 250v, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, CAS17C330JAGFC, 3267175, 326-7175
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,71*
    € 0,89*
    Lager 139
    2318
    1
    € 14,99*
    ab € 0,629*
    € 2,04*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,62*
    € 2,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,417*
    € 1,68623
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,175*
    € 1,39825
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,963*
    € 1,14597
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,933*
    € 1,11027
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.