Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS X95840WV20IZ-2.7T1 DIGITALPOTENTIOMETER, 10K, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3266028
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     X95840WV20IZ-2.7T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
digitalpotentiometer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Gesamtwiderstand: 10 kohm
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Temperaturkoeffizient: ± 45ppm/°C
  • Anzahl Schritte: 256
  • Anzahl der Potentiometer: Vierfach
  • Steuer-/Bedienschnittstelle: I2C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Potentiometer: TSSOP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Nichtflüchtige, RENESAS, X95840WV20IZ-2.7T1, 3266028, 326-6028
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.