Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC5528JEV98K MCU, 32 BIT, 150MHZ, VFBGA-98


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3265617
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC5528JEV98K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC5500 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 64 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 98 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: VFBGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M33F
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • RAM-Speichergröße: 256 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC5500
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 150 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC5528JEV98K, 3265617, 326-5617
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,47*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.