Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC5528JBD100K MCU, 32 BIT, 150MHZ, HLQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3265616
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC5528JBD100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC5500 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 64 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: HLQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M33F
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • RAM-Speichergröße: 256 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC5500
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 150 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC5528JBD100K, 3265616, 326-5616
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,36*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.