Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9WV0948P1H001 DC-AXIALLÜFTER 178CU.FT/MIN KUGEL 92MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265364
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WV0948P1H001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 92W 9WL
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 820 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 64 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 5.05 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 178 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 8500 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 39.4 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 48 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc 48v sanyo denki, axiallüfter dc, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9WV0948P1H001, 3265364, 326-5364
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 5,90*
    ab € 38,95*
    € 46,33*
    1
    € 8,95*
    ab € 40,71*
    € 54,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 61,53*
    € 101,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,67*
    € 120,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,62*
    € 118,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,76*
    € 90,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,54*
    € 87,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 72,49*
    € 86,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 61,53*
    € 73,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.