Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9S0812P4F011 DC-AXIALLÜFTER 32.84CU.FT/MIN KUGEL 80MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265354
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9S0812P4F011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 80
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 130 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 24 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.92 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 32.84 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2800 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.32 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9S0812P4F011, 3265354, 326-5354
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 11,51*
    € 19,34*
    € 8,95*
    ab € 12,47*
    € 22,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 17,02*
    € 35,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,12*
    € 41,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,83*
    € 40,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,13*
    € 33,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,75*
    € 29,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,89*
    € 24,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,48*
    € 24,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.