Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9GV0648P1H03 AXIALLÜFTER 60MM 2.15M3/MIN 63DBA 48V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265329
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GV0648P1H03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 60 9GV
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 500 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 63 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.15 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 76 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 14500 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 24 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 48 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc 48v sanyo denki, axiallüfter dc, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9GV0648P1H03, 3265329, 326-5329
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 5,90*
    ab € 20,95*
    € 25,11*
    1
    € 8,95*
    ab € 24,17*
    € 33,93*
    2 Tage
    131
    1
    Frei Haus
    ab € 23,34*
    € 35,77*
    Lager 139
    4
    1
    € 14,99*
    ab € 36,18*
    € 66,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,92*
    € 79,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,34*
    € 77,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,72*
    € 62,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,12*
    € 52,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,17*
    € 51,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,18*
    € 43,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.