Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9GA0524P7G001 DC-AXIALLÜFTER 17.7CU.FT/MIN KUGEL 52MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265307
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA0524P7G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 52GA
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 70 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 38 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.5 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 17.7 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 7800 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.68 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 15 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 52 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9GA0524P7G001, 3265307, 326-5307
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,09*
    € 17,78*
    € 5,90*
    ab € 12,53*
    € 19,04*
    1 Tag
    15
    € 5,95*
    ab € 14,85*
    € 25,05*
    Lager 139
    30
    € 14,99*
    ab € 20,27*
    € 41,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,17*
    € 48,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,20*
    € 47,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,90*
    € 39,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,32*
    € 34,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,84*
    € 29,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,35*
    € 28,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,27*
    € 24,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.