Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9GA0312P3J001 DC-AXIALLÜFTER 20.1CU.FT/MIN KUGEL 38MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3265290
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA0312P3J001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Außentiefe: 28 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 38 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • Produktpalette: San Ace 38
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 520 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 57.5 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.57 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 20.1 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 23500 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 6.2 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9GA0312P3J001, 3265290, 326-5290
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 5,90*
    ab € 12,11*
    € 14,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 20,46*
    € 41,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,39*
    € 49,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,36*
    € 48,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,19*
    € 39,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,44*
    € 35,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,97*
    € 29,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,48*
    € 29,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.