Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9G0624G101 DC-AXIALLÜFTER 64.97CU.FT/MIN KUGEL 60MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265261
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9G0624G101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 60
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 850 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 58 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.84 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 64.97 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 11800 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 20.4 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9G0624G101, 3265261, 326-5261
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 5,90*
    ab € 13,13*
    € 16,03*
    1
    € 8,95*
    ab € 14,03*
    € 20,47*
    2 Tage
    292
    1
    € 5,95*
    ab € 17,42*
    € 27,28*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 21,35*
    € 43,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,19*
    € 51,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,29*
    € 50,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,77*
    € 41,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,88*
    € 36,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,10*
    € 31,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,58*
    € 30,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,35*
    € 25,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.