Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9S0612S4011 AXIALLÜFTER 60MM 0.74M3/MIN 31DBA 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265251
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9S0612S4011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 60 9S
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 200 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 31 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.74 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 26.1 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 2.4 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, Sensorausgang
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9S0612S4011, 3265251, 326-5251
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 9,73*
    € 13,93*
    € 5,95*
    ab € 9,94*
    € 15,93*
    € 8,95*
    ab € 12,13*
    € 22,34*
    Lager 139
    84
    € 14,99*
    ab € 13,48*
    € 28,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,02*
    € 33,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,16*
    € 32,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,35*
    € 26,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,90*
    € 23,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,63*
    € 19,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    6246599
    ab € 17,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.