Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9GA0312P3G001 DC-AXIALLÜFTER 15.9CU.FT/MIN KUGEL 38MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3265178
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA0312P3G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 38
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 330 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 53 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.45 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 15.9 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 19000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 4 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 28 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 38 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9GA0312P3G001, 3265178, 326-5178
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,03*
    € 27,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,13*
    € 38,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,75*
    € 46,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,73*
    € 44,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,97*
    € 36,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,63*
    € 32,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,42*
    € 27,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,96*
    € 27,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,13*
    € 22,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sanyo Denki
    9PC8666X-S001
    ab € 130,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.