Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPTEK EB3250YA12-12.000M TR KERAMIKRESONATOR, 12MHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3264691
Hersteller:
     Ecliptek
Herst.-Nr.:
     EB3250YA12-12.000M TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 12 mhz
resonator
Produktpalette: EB3250
  • Frequenzstabilität: ± 50ppm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 4 Pins
  • Resonanzimpedanz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Oszillatormontage: Oberflächenmontage
  • Frequenztoleranz: ± 30ppm
  • Frequenz: 12 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ECLIPTEK, EB3250YA12-12.000M TR, 3264691, 326-4691
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,558*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,574*
    € 1,87306
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,484*
    € 1,76596
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,228*
    € 1,46132
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,952*
    € 1,13288
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.