Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPTEK EB1216JA10-32.000M TR KERAMIKRESONATOR, 32MHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3264623
Hersteller:
     Ecliptek
Herst.-Nr.:
     EB1216JA10-32.000M TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
32 mhz resonator
resonator
Produktpalette: EB1216
  • Frequenzstabilität: ± 30ppm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 4 Pins
  • Resonanzimpedanz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Oszillatormontage: Oberflächenmontage
  • Frequenztoleranz: ± 15ppm
  • Frequenz: 32 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ECLIPTEK, EB1216JA10-32.000M TR, 3264623, 326-4623
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,343*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.