Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPTEK E3WSDC12-32.768K TR KERAMIKRESONATOR, 32.768KHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3264584
Hersteller:
     Ecliptek
Herst.-Nr.:
     E3WSDC12-32.768K TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Produktpalette: E3WS
  • Frequenzstabilität: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Resonanzimpedanz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Oszillatormontage: Oberflächenmontage
  • Frequenztoleranz: ± 20ppm
  • Frequenz: 32.768 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ECLIPTEK, E3WSDC12-32.768K TR, 3264584, 326-4584
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,934*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,164*
    € 1,38516
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.