Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILSI AMERICA IXA12-HF5F10-32.000MHZ QUARZ, AECQ200, 32MHZ, 10PF, 2 X 1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3264489
Hersteller:
     ILSI AMERICA
Herst.-Nr.:
     IXA12-HF5F10-32.000MHZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: IXA12
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 10 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm
  • Nennfrequenz: 32 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ILSI AMERICA, IXA12-HF5F10-32.000MHZ, 3264489, 326-4489
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,31*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.