Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001206 KONDENSATOR 1UF 25V TANTAL BAUFORM A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3263648
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
Hersteller-Größencode: A
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 8 ohm
  • Produktpalette: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, MULTICOMP PRO, MP001206, 3263648, 326-3648
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0705*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6561*
    € 0,78076
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3571*
    € 0,42495
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2151*
    € 0,25597
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1665*
    € 0,19814
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1426*
    € 0,16969
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1198*
    € 0,14256
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1161*
    € 0,13816
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0986*
    € 0,11733
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0855*
    € 0,10175
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0705*
    € 0,0839
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.