Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS 9FGV0241AKILFT TAKTGENERATOR, 25MHZ, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262977
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     9FGV0241AKILFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.9 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Takt-IC: VFQFPN
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Takt-IC: Taktgeber
  • Frequenz: 25 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,51*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,79*
    € 5,7001
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,65*
    € 4,3435
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,42*
    € 4,0698
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,22*
    € 3,8318
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,84*
    € 3,3796
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.