Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS 9DB433AGILF PUFFER OHNE VERZÖGER 166MHZ -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262954
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     9DB433AGILF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Takt-IC: TSSOP
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Takt-IC: Puffer ohne Verzögerung
  • Frequenz: 166 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.135 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,72*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.