Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS 8P34S1102NLGI8 FANOUT-PUFFER, 1.2GHZ, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262929
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     8P34S1102NLGI8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Takt-IC: VFQFN
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Takt-IC: Fanout-Puffer
  • Frequenz: 1.2 GHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.89 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.