Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFM32WG980F256-B-QFP100 MCU, 32 BIT, 48MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262616
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32WG980F256-B-QFP100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: EFM32 Family EFM32WG Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 81 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4F
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EFM32
  • MCU-Baureihe: EFM32WG
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.98 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EFM32WG980F256-B-QFP100, 3262616, 326-2616
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    Frei Haus
    ab € 7,55*
    € 9,45*
    Lager 139
    567
    1
    € 14,99*
    ab € 8,93*
    € 18,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,01*
    € 21,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,98*
    € 21,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,62*
    € 19,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    202-0011-01
    ab € 10,79*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    EFM32WG-STK3800
    ab € 94,86*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Si72xx-WD-KIT
    ab € 369,75*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-RS-EK
    ab € 56,52*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    OCCUPANCY-EXP-EVB
    ab € 49,89*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLSDA001A
    ab € 16,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.