Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1-2324271-4 LGA-SOCKEL, 2097POS, KUPFERLEGIERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3261477
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2324271-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Steckverbindertyp: LGA-Sockel
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: -
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 2097 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 1-2324271-4, 3261477, 326-1477
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,72*
    € 36,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,91*
    € 35,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,63*
    € 31,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,65*
    € 30,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,00*
    € 29,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,48*
    € 29,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,96*
    € 28,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,44*
    € 27,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,10*
    € 22,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.