Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE-750P29EX DRUCKMODUL, 0PSI BIS 3KPSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3259846
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-750P29EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mess
Messtechnik
Prüfanwendungen
Weiteres
Produktpalette: 750P Series
  • Zur Verwendung mit: Dokumentierende Prozesskalibratoren Fluke 750/740, Multifunktions-Prozesskalibratoren 725/726
  • Art des Zubehörs: Druckmodul
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLUKE, FLUKE-750P29EX, 3259846, 325-9846
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 4.915,46*
    € 5.111,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 5.024,34*
    € 5.222,33*
    Frei Haus
    ab € 5.273,56*
    € 5.475,21*
    23 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 5.472,29*
    € 5.676,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.222,33*
    € 6.214,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.191,68*
    € 6.178,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.074,14*
    € 6.038,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.024,34*
    € 5.978,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    4623345
    ab € 585,25*
    Zubehör
    Fluke
    4558664
    ab € 2.864,01*
    Zubehör
    Fluke
    4558686
    ab € 2.863,10*
    Zubehör
    Fluke
    4558673
    ab € 2.862,81*
    Zubehör
    Fluke
    4558716
    ab € 3.120,24*
    Zubehör
    Fluke
    4558658
    ab € 2.787,30*
    Zubehör
    Fluke
    4558725
    ab € 2.953,76*
    Zubehör
    Fluke
    4558699
    ab € 2.863,05*
    Zubehör
    Fluke
    4352750
    ab € 1.458,85*
    Zubehör
    Fluke
    4352539
    ab € 1.647,24*
    Zubehör
    Fluke
    4352426
    ab € 2.501,13*
    Zubehör
    Fluke
    4352385
    ab € 1.437,68*
    Zubehör
    Fluke
    4352360
    ab € 1.495,34*
    Zubehör
    Fluke
    4352351
    ab € 1.451,51*
    Zubehör
    Fluke
    4352349
    ab € 1.429,64*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.