Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP3180 SCHIEBEKNOPF, MARKIERUNGSLINIE, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3259758
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP3180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knöpfe
Schiebeknopf
knöpfe weiß
knöpfe
Wellendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Welle: 8mm-Schieber
  • Knopfdurchmesser: -
  • Knopfform: Schieber mit Markierungslinie
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Material des Knopfs: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp knopf, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MULTICOMP PRO, MP3180, 3259758, 325-9758
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,438*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 1,042*
    € 1,23998
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,932*
    € 1,10908
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.