Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1689789 D-SUB-STECKER, 25POL, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3258521
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1689789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Umwandlung von: D-Sub-Stecker, 25 Positionen
  • Umwandlung zu: Schraubklemmen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, sub-d steckverbinder 25 pol stecker, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, Reihenklemmen, Schnittstellenklemmen, Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, 1689789, 3258521, 325-8521
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 4,45*
    ab € 22,75*
    € 27,19*
    22 Tage
    unbekannt
    10
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 23,66*
    € 28,19*
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 23,61*
    € 28,27*
    27 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 24,18*
    € 28,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 36,52*
    € 58,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,45*
    € 69,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,63*
    € 66,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,91*
    € 59,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,28*
    € 53,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,64*
    € 53,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 42,46*
    € 50,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,35*
    € 48,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,55*
    € 47,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,52*
    € 43,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1689734
    ab € 18,85*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1689750
    ab € 4,16*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1652198
    ab € 17,58*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1652208
    ab € 24,62*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1689792
    ab € 5,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.