Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1688078 D-SUB-STECKER, 15POL, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3258515
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1688078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Umwandlung von: D-Sub-Stecker, 15 Positionen
  • Umwandlung zu: Schraubklemmen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, Reihenklemmen, Schnittstellenklemmen, Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, 1688078, 3258515, 325-8515
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,45*
    ab € 13,04*
    € 14,56*
    21 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 13,58*
    € 15,14*
    10
    Frei Haus
    ab € 13,601*
    € 15,191*
    28 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 13,96*
    € 15,53*
    Lager 139
    9
    1
    € 14,99*
    ab € 19,24*
    € 34,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,25*
    € 40,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,99*
    € 40,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,54*
    € 35,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,24*
    € 31,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,90*
    € 30,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,37*
    € 27,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,21*
    € 26,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,09*
    € 25,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,68*
    € 24,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,24*
    € 22,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1689695
    ab € 16,26*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1688036
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1688052
    ab € 3,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.