Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1688379 D-SUB-STECKER, 9POL, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3258509
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1688379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Umwandlung von: D-Sub-Stecker, 9 Positionen
  • Umwandlung zu: Schraubklemmen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder 9polig stecker, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, Reihenklemmen, Schnittstellenklemmen, Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, 1688379, 3258509, 325-8509
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,45*
    ab € 11,55*
    € 14,06*
    22 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 12,00*
    € 14,50*
    10
    € 5,46*
    ab € 12,03*
    € 14,54*
    27 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 12,32*
    € 14,88*
    Lager 139
    21
    1
    € 14,99*
    ab € 16,85*
    € 31,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,04*
    € 36,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,74*
    € 36,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,65*
    € 34,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,88*
    € 29,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,78*
    € 28,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,85*
    € 26,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,82*
    € 24,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,36*
    € 21,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1689721
    ab € 17,63*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1688366
    ab € 3,32*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1689145
    ab € 13,12*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1689158
    ab € 19,04*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1688353
    ab € 3,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.