Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CFB0520T/1 SICHERUNGSEINSATZ, TRÄGE, 1A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3257412
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CFB0520T/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherungen
Schaltungsschutz
Sicherungen
CAMDENBOSS
Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: CFB0520T/1, 3257412, 325-7412
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,204*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.