Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 207777-0002 BUCHSENKONTAKT, 20-18AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3257343
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     207777-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Squba 207777
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Kontakte, Leistungssteckverbinder, Rechteckige, Steckverbinder, MOLEX, 207777-0002, 3257343, 325-7343
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,061*
    € 0,0811*
    Lager 139
    13127
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0554*
    € 0,126*
    20
    € 5,90*
    ab € 0,059*
    € 0,1468*
    1 Tag
    3940
    25
    € 5,95*
    ab € 0,1862*
    € 0,395*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1154*
    € 0,13733
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,114*
    € 0,13566
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 0,1056*
    € 0,12566
    pro Stück
    ab 375 Stück
    € 0,0906*
    € 0,10781
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0848*
    € 0,10091
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0739*
    € 0,08794
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0727*
    € 0,08651
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0554*
    € 0,06593
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.