Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 207776-0002 STIFTKONTAKT, 20-18AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3257341
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     207776-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Squba 207776
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Kontakte, Leistungssteckverbinder, Rechteckige, Steckverbinder, MOLEX, 207776-0002, 3257341, 325-7341
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0644*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1453*
    € 0,17291
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1312*
    € 0,15613
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1277*
    € 0,15196
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    ab 375 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0994*
    € 0,11829
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0878*
    € 0,10448
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0854*
    € 0,10163
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0644*
    € 0,07664
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.