Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 50597-8010 BUCHSENKONTAKT, 16-20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3257321
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50597-8010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihe CP-6.5 151207 von Molex
  • Produktpalette: CP-6.5 50597
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 50597-8010, 3257321, 325-7321
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0713*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2809*
    € 0,33427
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2488*
    € 0,29607
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 0,2205*
    € 0,2624
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2195*
    € 0,26121
    pro Stück
    ab 225 Stück
    € 0,1572*
    € 0,18707
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1437*
    € 0,171
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,1147*
    € 0,13649
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1108*
    € 0,13185
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0916*
    € 0,109
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0713*
    € 0,08485
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.