Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP GH QSSPA1.24-4T2U-1-1 LED, HB, ROT, 640NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3255299
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GH QSSPA1.24-4T2U-1-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfarbige
High-Brightness-LEDs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Produktpalette: OSCONIQ P 3030
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Lichtstrom bei Test: -
  • Lichtstärke bei Test: -
  • Durchlassstrom If, max.: 1 A
  • LED-Farbe: Rot
  • Wellenlänge, typ.: 640 nm
  • Abstrahlwinkel: 130 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 2.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,695*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,384*
    € 1,64696
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,324*
    € 1,57556
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,161*
    € 1,38159
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.