Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP GB QSSPA1.13-HYJX-35-1 LED, HB, BLAU, 41LM, 470NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3255297
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GB QSSPA1.13-HYJX-35-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfarbige
High-Brightness-LEDs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Produktpalette: OSCONIQ P 3030
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Lichtstrom bei Test: 41 lm
  • Lichtstärke bei Test: -
  • Durchlassstrom If, max.: 1.3 A
  • LED-Farbe: Blau
  • Wellenlänge, typ.: 470 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 2.93 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,553*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,252*
    € 1,48988
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,027*
    € 1,22213
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.