Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEL CRYSTALS X32K768S112 QUARZ-RESONATOR, 32.768KHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3255039
Hersteller:
     AEL Crystals
Herst.-Nr.:
     X32K768S112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Produktpalette: -
  • Frequenzstabilität: ± 0.035ppm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 4 Pins
  • Resonanzimpedanz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Oszillatormontage: Oberflächenmontage
  • Frequenztoleranz: ± 20ppm
  • Frequenz: 32.768 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, AEL CRYSTALS, X32K768S112, 3255039, 325-5039
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,547*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,319*
    € 1,56961
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,279*
    € 1,52201
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,994*
    € 1,18286
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.