Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Elektrolytkondensator THT
>
Artikel
PANASONIC EEUFC1J220H KONDENSATOR 22UF 63V ALU-ELKO RADIAL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3253967
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
EEUFC1J220H
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
6.3 mm
Produktpalette:
FC Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
2.5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
240 mA
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Lebensdauer bei Temperatur:
1000 Stunden bei 105°C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Qualifikation:
AEC-Q200
Kapazität:
22 µF
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Spannung (DC):
63 V
Produktbreite:
-
Produktlänge:
-
Produkthöhe:
11.2 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elko
,
Elektrolyt Kondensator THT
,
Elektrolytkondensator THT
,
Panasonic Elko
,
Radial Kondensator
,
alu elko panasonic
,
elektrolyt kondensator tht
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
PANASONIC
,
EEUFC1J220H
,
3253967
,
325-3967
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
2 Tage
1323
5
€ 14,99*
ab € 0,0862*
€ 0,2876*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,124*
€ 0,642*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2876*
€ 0,34224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1626*
€ 0,19349
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1552*
€ 0,18469
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 1,438* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCGPR63V226M6.3X11 KONDENSATOR, 22æF, 63V, 20%
Multicomp
MCGPR63V226M6.3X11
€ 0,2076*
Ähnlich
NICHICON UPW1J220MED1TD KONDENSATOR, 22æF, 63V, 20%
Nichicon
UPW1J220MED1TD
€ 0,661*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.