Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL KSR-01IP KNX-IP-ROUTER, KNX-BUSSYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3253350
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     KSR-01IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Router
hutschienen schaltnetzteil mean wel...
Anzahl der Digitalausgänge: -
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Digitaleingänge: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: din-schienen schaltnetzteil, Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Datenverarbeitung, Industrielle, Kommunikations-Switches, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, MEAN WELL, KSR-01IP, 3253350, 325-3350
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 276,47*
    € 314,26*
    Frei Haus
    ab € 264,71*
    € 359,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 324,16*
    € 367,60*
    6 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 461,84*
    € 521,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 367,60*
    € 437,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 364,52*
    € 433,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 355,37*
    € 422,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 347,57*
    € 413,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 324,16*
    € 385,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.