Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELECTROLUBE GF400_50ML WÄRMELEITFÄHIG,FLÜSSIGE SPALTFÜLLER 50ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3249784
Hersteller:
     Electrolube
Herst.-Nr.:
     GF400_50ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
Wärmeleit-Kleber
Wärmeleitkleber
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 4 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikon
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite: -
  • Dicke: -
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Spannungsfestigkeit: 9 kV/mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: wärmeleitkleber electrolube, wärmeleit kleber, silicon 50ml, Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, ELECTROLUBE, GF400_50ML, 3249784, 324-9784
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 113,83*
    € 141,25*
    Frei Haus
    ab € 123,25*
    € 156,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 141,25*
    € 168,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,30*
    € 164,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,07*
    € 160,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 131,19*
    € 156,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 113,83*
    € 135,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.