Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R7FS3A17C2A01CLK#AC0 MCU, 32 BIT, 48MHZ, TFLGA, 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3249780
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R7FS3A17C2A01CLK#AC0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 126 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 145 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 28 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TFLGA
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4F
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 192 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Synergy
  • MCU-Baureihe: S3
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.6 V
  • ADC-Auflösung: 14 Bit
  • Produktpalette: Mikrocontroller der Produktfamilie Synergy, Produktreihe S3, Gruppe S3A1
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, R7FS3A17C2A01CLK#AC0, 3249780, 324-9780
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 10,24*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.