Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R7FA6M2AF3CFP#AA0 MCU, 32 BIT, 120MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3247688
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R7FA6M2AF3CFP#AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: RA Family, RA6 Series, RA6M2 Group Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: -
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 17 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4F
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 384 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: RA
  • MCU-Baureihe: RA6
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, R7FA6M2AF3CFP#AA0, 3247688, 324-7688
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 13,34*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Renesas
    RTK7EKA6M2S00001BU
    € 92,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.