Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74275143 FERRITPERLE, 961OHM, RADIAL BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-UKW, Radial, 3A, , Ø 6 (Dia.) x 10mm, 6mm
Artikel-Nr.:
     139-3237544
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74275143
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: WE-UKW
  • Ferritmontage: Durchsteckmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: Radial bedrahtet
  • DC-Nennstrom: 3 A
  • DC-Widerstand, max.: 20 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 961 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 74275143, 3237544, 323-7544
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    470
    1
    € 14,99*
    ab € 0,448*
    € 1,176*
    1 Tag
    200
    25
    Frei Haus
    ab € 0,75*
    € 1,52*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,57*
    € 1,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,176*
    € 1,39944
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,127*
    € 1,34113
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,078*
    € 1,28282
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,966*
    € 1,14954
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.