Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860160272004 ALUMINIUM ELECTROLYTIC CAPACITOR-LEADED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3235494
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860160272004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATLL
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 120 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 39 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko 10v, alu elko, elektrolytkondensator bedrahtet, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860160272004, 3235494, 323-5494
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0515*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1664*
    € 0,19802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1397*
    € 0,16624
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1106*
    € 0,13161
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1042*
    € 0,124
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0775*
    € 0,09223
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0761*
    € 0,09056
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0671*
    € 0,07985
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,066*
    € 0,07854
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0648*
    € 0,07711
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0515*
    € 0,06129
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.