Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860160272001 ALUMINIUM ELECTROLYTIC CAPACITOR-LEADED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3235491
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860160272001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATLL
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 66 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko 10v, alu elko, elektrolytkondensator 22µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860160272001, 3235491, 323-5491
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0616*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2462*
    € 0,29298
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1835*
    € 0,21837
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1255*
    € 0,14935
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0989*
    € 0,11769
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0901*
    € 0,10722
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0812*
    € 0,09663
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0796*
    € 0,09472
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0786*
    € 0,09353
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0771*
    € 0,09175
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0616*
    € 0,0733
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.