Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TLE7258LEXUMA1 LIN-TRANSCEIVER, 20KBPS, TSON-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3234349
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE7258LEXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
LIN-Transceiver
Schnittstellen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Baudrate: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSON
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgangsspannung: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bausteintyp: LIN-Transceiver
  • Versorgungsspannung, min.: 5.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber, INFINEON, TLE7258LEXUMA1, 3234349, 323-4349
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,483*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.