Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TC1782F320F180HRBAKXUMA2 MCU, 32BIT, 180MHZ, LQFP-176


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3234318
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TC1782F320F180HRBAKXUMA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Anzahl der Pins: 176 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 36 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 2.5 MB
  • Bausteinkern: TriCore
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 176 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: -
  • MCU-Baureihe: TC17xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 180 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.235 V
  • Produktpalette: TC17xx Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Versorgungsspannung, max.: 1.365 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 86 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, TC1782F320F180HRBAKXUMA2, 3234318, 323-4318
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 13,83*
    € 17,31*
    Lager 139
    532
    1
    € 14,99*
    ab € 14,36*
    € 25,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,79*
    € 30,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,37*
    € 30,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,26*
    € 27,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,94*
    € 24,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,34*
    € 21,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,00*
    € 21,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.