Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASPI-2012-150M-T INDUKTIVITÄT, 15UH, GESCHIRMT, 0.42A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227513
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASPI-2012-150M-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 420 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 15 µH
  • Produktpalette: ASPI-2012
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 650 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 1.368 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, ASPI-2012-150M-T, 3227513, 322-7513
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0972*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2908*
    € 0,34605
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1997*
    € 0,23764
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1759*
    € 0,20932
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1545*
    € 0,18386
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1478*
    € 0,17588
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1384*
    € 0,1647
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1318*
    € 0,15684
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1277*
    € 0,15196
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1209*
    € 0,14387
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1186*
    € 0,14113
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0972*
    € 0,11567
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.